Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60342AF211LG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692509

Sonepar Artikelnummer

121123812

Hersteller Artikelnummer

1FL60342AF211LG1

Hersteller Typ

1FL6034-2AF21-1LG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60342AF211LG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.500 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist optimiert für hohe Dynamik und Präzision in einfachen und höheren dynamischen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Bemessungsleistung: PN=0,4 kW
    • Nennzahl: NN=3000 U/min
    • Motormoment: M0=1,27 Nm; MN=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Geber: absolut 20 Bit (12 Bit Multiturn)
    • Welle: glatte Welle
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu SINAMICS V90
    • Selbstkühlung: ja
    • Bereich des Bemessungsdrehmoments: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bereich der Bemessungsdrehzahlen: ab 3000 U/min
    • Optionale Ausstattung: Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik für präzise Bewegungsabläufe
    • Kompaktes Design für einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau dank Stecker mit Schnellverschluss
    • Flexibilität durch Anpassungsoptionen an kundenspezifische Anforderungen
    • Effiziente Wärmeableitung über die Motoroberfläche

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie