Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60422AF211AA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670910

Sonepar Artikelnummer

121122802

Hersteller Artikelnummer

1FL60422AF211AA1

Hersteller Typ

1FL6042-2AF21-1AA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60422AF211AA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.800 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ideal für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Kombination mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung (PN): 0,75 kW
    • Nennumdrehungen (NN): 3000 U/min
    • Nennmoment (MN): 2,39 Nm
    • Achshöhe: 40 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr.
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern: SINAMICS V90
    • Selbstkühlung über die Motoroberfläche
    • Flexible Achshöhen und Bremsleistungen verfügbar: 0,05 kW bis 2,00 kW
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau dank Schnellverschluss Stecker
    • Anpassungsfähigkeit durch verschiedene Optionen wie Stecker, Geber und Zubehör
    • Einhaltung von hohen Leistungsstandards ohne externe Kühlung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie