Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60422AF211MA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675533

Sonepar Artikelnummer

121122804

Hersteller Artikelnummer

1FL60422AF211MA1

Hersteller Typ

1FL6042-2AF21-1MA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60422AF211MA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.800 kg

    Simotics S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Nennleistung: 0,75 kW
    • Nennmoment: 2,39 Nm
    • Achs-höhe: 40 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit
    • Schutzart: IP65 mit passender Öldichtung
    • Betrieb ohne externe Kühlung
    • Drehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Drehzahlen: ab 3.000 U/min
    • Stecker mit Schnellverschluss für einfache Montage
    • Selbstkühlung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Kompakt und leistungsstark
    • Einfache Anpassung an kundenspezifische Anforderungen
    • Durchgängiges Antriebssystem mit SINAMICS V90
    • Optionale Ausstattung mit Absolutwertgeber

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie