Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60422AF211AG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670934

Sonepar Artikelnummer

121123055

Hersteller Artikelnummer

1FL60422AF211AG1

Hersteller Typ

1FL6042-2AF21-1AG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60422AF211AG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.800 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist geeignet für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,75 kW
    • Nennrpm: NN=3000 U/min
    • Nennmoment: MN=2,39 Nm
    • Achshöhe: 40 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr.
    • Welle: glatte Welle
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu: SINAMICS V90
    • Selbstkühlung: ja
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3.000 U/min
    • Optionale Ausstattung: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für exakte Bewegungsabläufe.
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration.
    • Schneller und einfacher Einbau durch Stecker mit Schnellverschluss.
    • Flexible Anpassung an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen.
    • Durchgängiges Antriebssystem mit hohem Funktionsumfang.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie