Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60422AF211MG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675557

Sonepar Artikelnummer

121123058

Hersteller Artikelnummer

1FL60422AF211MG1

Hersteller Typ

1FL6042-2AF21-1MG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60422AF211MG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.800 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist ideal für einfache und höhere dynamische Anwendungen und ermöglicht die Schaffung eines leistungsstarken Servosystems zusammen mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V, 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,75 kW
    • Nennmoment: MN=2,39 Nm
    • Achs-höhe: 40 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit
    • Welle: glatte Welle
    • Toleranz: N ohne Halte-bremse
    • Schutzart: IP65 mit passender Öldichtung
    • Maximales Drehmoment: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Betriebsdrehzahlen: ab 3.000 U/min
    • Selbstkühlung
    • Stecker mit Schnellverschluss für einfache Installation

    Kundenbenefiten:

    • Hohe Dynamik und Präzision.
    • Kompakte Bauweise für platzsparende Anwendungen.
    • Flexibilität durch verschiedene Optionsmöglichkeiten wie Stecker, Geber und zusätzliches Zubehör.
    • Einfacher Einbau dank des Steckers mit Schnellverschluss.
    • Ideal für hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie