Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60422AF211AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.680 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670927

Sonepar Artikelnummer

121123647

Hersteller Artikelnummer

1FL60422AF211AB1

Hersteller Typ

1FL6042-2AF21-1AB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60422AF211AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.680 kg

    Simotics s-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ideal für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,75 kW
    • Nennzahl: NN=3000 U/min
    • M0=2,39 Nm; MN=2,39 Nm
    • Achshöhe: 40 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibilität: Zu den Umrichtern SINAMICS V90
    • Selbstkühlend ohne externe Kühlung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: Ab 3.000 U/min
    • Optionale Ausstattung mit Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Kompakte Bauweise
    • Schneller und einfacher Einbau dank Steckers mit Schnellverschluss
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Leistungsstarkes Servosystem mit hoher Funktionalität
    • Geeignet für hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie