Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60422AF211MB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.680 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675540

Sonepar Artikelnummer

121123650

Hersteller Artikelnummer

1FL60422AF211MB1

Hersteller Typ

1FL6042-2AF21-1MB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60422AF211MB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.680 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und bietet hohe Dynamik, Präzision und Kompaktheit.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,75 kW
    • Nennmoment: MN=2,39 Nm
    • Achs-Höhe: 40 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit
    • Schutzart: IP65
    • Wärmeabfuhr: Selbstkühlung über Motoroberfläche
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3.000 U/min
    • Steckverbindung: Schnellverschluss
    • Verfügbar in vier Achshöhen

    Kunden Vorteile:

    • Hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe.
    • Einfacher und schneller Einbau dank Schnellverschluss.
    • Flexibel anpassbar an kundenspezifische Anforderungen.
    • Geeignet für den Betrieb ohne externe Kühlung.
    • Ermöglicht die Schaffung eines leistungsstarken Servosystems mit hoher Funktionalität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie