Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60422AF211AH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.680 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670941

Sonepar Artikelnummer

121123816

Hersteller Artikelnummer

1FL60422AF211AH1

Hersteller Typ

1FL6042-2AF21-1AH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60422AF211AH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.680 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor, geeignet für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Kombination mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=0,75 kW
    • Nennmaßdrehzahl: NN=3000 U/min
    • Nennmoment: MN=2,39 Nm
    • Achshöhe: 40 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr.
    • Wellenart: glatte Welle
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kombinierbar mit Umrichtern: SINAMICS V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen ab: 3.000 U/min
    • Selbstkühlung ohne externe Kühlung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für exakte Bewegungsabläufe
    • Kompakte Bauweise ermöglicht platzsparende Installationen
    • Einfacher und schneller Einbau dank des Steckers mit Schnellverschluss
    • Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Leistungsstarkes Servosystem in Kombination mit SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie