Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60422AF211MH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.680 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675564

Sonepar Artikelnummer

121123818

Hersteller Artikelnummer

1FL60422AF211MH1

Hersteller Typ

1FL6042-2AF21-1MH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60422AF211MH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.680 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung (PN): 0,75 kW
    • Nennmoment (MN): 2,39 Nm
    • Achs-Höhe: 40 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit
    • Schutzart: IP65 mit passender Öldichtung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahl: ab 3.000 U/min
    • Selbstkühlender permanenterregter Synchronmotor
    • Trägemoment: gering (LI-Motor)
    • Stecker mit Schnellverschluss für einfache Installation

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Kompakte Bauweise
    • Einfacher Einbau durch Stecksystem mit Schnellverschluss
    • Flexibilität durch anpassbare Optionen wie Stecker und Geber
    • Geeignet für hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe
    • Wärmeableitung über Motoroberfläche ohne externe Kühlung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie