Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60442AF211LB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 4.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692578

Sonepar Artikelnummer

121122808

Hersteller Artikelnummer

1FL60442AF211LB1

Hersteller Typ

1FL6044-2AF21-1LB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60442AF211LB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

4.200 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ideal für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN = 1 kW
    • Nennumdrehungen: NN = 3000 U/min
    • Drehmoment: M0 = 3,18 Nm; MN = 3,18 Nm
    • Achshöhe: 40 mm
    • Geber: absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Toleranz: N
    • Haltebremse vorhanden
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel mit SINAMICS V90 Umrichtern
    • Deckung eines Bemessungsdrehmomentbereichs von 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Selbstkühlung ohne externe Kühlung
    • Verfügbarkeit in vier Achshöhen und Bremsleistungen von 0,05 kW bis 2,00 kW
    • Optionale Ausstattung mit Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision der Bewegungsabläufe
    • Kompakte Bauweise und einfache Installation durch Schnellverschlussstecker
    • Flexibilität durch Anpassungsoptionen wie Stecker und Geber
    • Hochgradige Funktionalität in einem durchgängigen Antriebssystem
    • Ideal geeignet für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Dynamik und Exaktheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie