Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60442AF211LH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 4.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692592

Sonepar Artikelnummer

121123014

Hersteller Artikelnummer

1FL60442AF211LH1

Hersteller Typ

1FL6044-2AF21-1LH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60442AF211LH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

4.200 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor, optimal für dynamische Anwendungen in Kombination mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=1 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=3000 U/min
    • Nennmoment: MN=3,18 Nm
    • Wellenhöhe: 40 mm
    • Geber: absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu: Umrichtern SINAMICS V90
    • Hochdynamisch und kompakt mit geringem Trägheitsmoment (LI-Motor)
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bremsleistungen: von 0,05 kW bis 2,00 kW
    • Optional mit Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Einfache Installation durch den Stecker mit Schnellverschluss.
    • Keine externe Kühlung notwendig, Wärmeableitung über die Motoroberfläche.
    • Flexibel anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen.
    • Durchgängiges Antriebssystem mit SINAMICS V90 für hohe Funktionalität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie