Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60442AF211AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 4.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670965

Sonepar Artikelnummer

121123478

Hersteller Artikelnummer

1FL60442AF211AB1

Hersteller Typ

1FL6044-2AF21-1AB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60442AF211AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

4.200 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und bildet zusammen mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 ein leistungsstarkes Servosystem.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V, 3 AC
    • Nennleistung: PN=1 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=3000 U/min
    • Moment: M0=3,18 Nm; MN=3,18 Nm
    • Achshöhe: 40 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu: SINAMICS V90
    • Durchgangsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Selbstkühlung ohne externe Kühlung
    • Verfügbar in vier Achshöhen mit Bremsleistungen von 0,05 kW bis 2,00 kW
    • Optional: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen
    • Einfache und schnelle Installation durch Schnellverschluss-Stecker
    • Flexibilität durch Anpassungsmöglichkeiten wie Stecker, Geber und zusätzliches Zubehör
    • Geeignet für hochdynamische Anwendungen und exakte Bewegungsführung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie