Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60442AF211MB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 4.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675588

Sonepar Artikelnummer

121123482

Hersteller Artikelnummer

1FL60442AF211MB1

Hersteller Typ

1FL6044-2AF21-1MB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60442AF211MB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

4.200 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung (PN): 1 kW
    • Nenn-Drehzahl (NN): 3000 U/min
    • Nennmoment (MN): 3,18 Nm
    • Achs-Höhe: 40 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit mit Passfeder
    • Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit passender Öldichtung
    • Hohe Dynamik und geringes Trägheitsmoment (LI-Motor)
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Selbstkühlung ohne externe Kühlung
    • Schnellverschluss-Stecker für einfachen Einbau

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise ermöglicht vielseitige Anwendungen
    • Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Durchgängiges Antriebssystem in Kombination mit SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie