Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60442AF211LA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692561

Sonepar Artikelnummer

121123619

Hersteller Artikelnummer

1FL60442AF211LA1

Hersteller Typ

1FL6044-2AF21-1LA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60442AF211LA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.400 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und bietet eine hohe Leistungsfähigkeit in Kombination mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung (PN): 1 kW
    • Nennzahl (NN): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0, MN): 3,18 Nm
    • Achshöhe: 40 mm
    • Geber: absolut 20 bit (12 bit Multiturn) mit Passfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern: SINAMICS V90
    • Selbstkühlung, Wärmeableitung über die Motoroberfläche
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen ab: 3.000 U/min
    • Optionale Ausstattung: Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in der Anwendung.
    • Kompakte Bauweise ermöglicht einfachen Einbau durch Steckverbindung mit Schnellverschluss.
    • Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen und Zubehör.
    • Geeignet für hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe.
    • Durchgängiges Antriebssystem in Verbindung mit SINAMICS V90.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie