Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60442AF211AA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.390 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670958

Sonepar Artikelnummer

121123654

Hersteller Artikelnummer

1FL60442AF211AA1

Hersteller Typ

1FL6044-2AF21-1AA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60442AF211AA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.390 kg

    SIMOTICS S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=1 kW
    • Nenn Drehzahl: NN=3000 U/min
    • Nennmoment: MN=3,18 Nm
    • Achshöhe: 40 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr.
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Geeignet für SINAMICS V90 Umrichter
    • Wärmeableitung über die Motoroberfläche (Selbstkühlung)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise mit geringem Trägheitsmoment
    • Schneller und einfacher Einbau dank Steckverbindung mit Schnellverschluss
    • Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Optionen (Stecker, Geber, Zubehör)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie