Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60442AF211LG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692585

Sonepar Artikelnummer

121123744

Hersteller Artikelnummer

1FL60442AF211LG1

Hersteller Typ

1FL6044-2AF21-1LG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60442AF211LG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.400 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung (PN): 1 kW
    • Nennzahl (NN): 3000 U/min
    • Bemessungsdrehmoment (M0): 3,18 Nm
    • Bemessungsdrehmoment (MN): 3,18 Nm
    • Achshöhe: 40 mm
    • Geber: Absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel mit Umrichtern: SINAMICS V90
    • Kühlung: Betrieb ohne externe Kühlung
    • Umdrehungsbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Selbstkühlung: Ja
    • Optionale Ausstattung: Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Kompakte Bauweise für Flexibilität in der Anwendung.
    • Schneller und einfacher Einbau dank Stecker mit Schnellverschluss.
    • Anpassbare Optionen wie Stecker, Geber und zusätzliches Zubehör.
    • Durchgängiges Antriebssystem in Kombination mit SINAMICS V90.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie