Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60442AF211AH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 4.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948670989

Sonepar Artikelnummer

121123771

Hersteller Artikelnummer

1FL60442AF211AH1

Hersteller Typ

1FL6044-2AF21-1AH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60442AF211AH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

4.200 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ideal für einfache und dynamische Anwendungen, kombiniert mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für ein leistungsstarkes Antriebssystem.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3 AC
    • Nennleistung: PN=1 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=3000 U/min
    • Drehmoment M0: 3,18 Nm; MN: 3,18 Nm
    • Achshöhe: 40 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr.
    • Welle: glatte Welle
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu: SINAMICS V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Selbstkühlung: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauform ermöglicht einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau dank des Steckers mit Schnellverschluss
    • Flexibilität durch anpassbare Optionen wie Stecker und Geber
    • Optimale Leistung ohne externe Kühlung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie