Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 3,18 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60442AF211MH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 4.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675601

Sonepar Artikelnummer

121123773

Hersteller Artikelnummer

1FL60442AF211MH1

Hersteller Typ

1FL6044-2AF21-1MH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60442AF211MH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

4.200 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 230 V 3 AC
    • PN: 1 kW
    • NN: 3000 U/min
    • M0: 3,18 Nm
    • MN: 3,18 Nm
    • Achs-Höhe: 40 mm
    • Absolutwertgeber: Single-Turn 21 Bit
    • Welle: glatte Welle
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit passender Öldichtung
    • Temperaturmanagement: Ohne externe Kühlung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bremsleistungen: 0,05 kW bis 2,00 kW
    • Selbstkühlung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Kompakte Bauweise
    • Einfacher Einbau durch Stecker mit Schnellverschluss
    • Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten an kundenspezifische Anforderungen
    • Leistungsstarkes Servosystem durch Kombination mit SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie