Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 4,78 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 4,78 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60522AF212MB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948695944

Sonepar Artikelnummer

121122813

Hersteller Artikelnummer

1FL60522AF212MB1

Hersteller Typ

1FL6052-2AF21-2MB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60522AF212MB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.000 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3AC
    • PN: 1,5 kW
    • NN: 3000 U/min
    • M0: 4,78 Nm
    • MN: 4,78 Nm
    • Achshöhe: 50 mm
    • Winkelsteckergeber: Single-Turn absolut, 21 Bit
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65
    • Selbstkühlung ohne externe Kühlung
    • Drehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3.000 U/min
    • Optional: Absolutwertgeber 21 Bit Singleturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Kompakte Bauweise
    • Schnelle und einfache Installation durch Stecker mit Schnellverschluss
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Hohe Funktionalität in einem durchgängigen Antriebssystem

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie