Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 4,78 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 4,78 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60522AF212LB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692615

Sonepar Artikelnummer

121123488

Hersteller Artikelnummer

1FL60522AF212LB1

Hersteller Typ

1FL6052-2AF21-2LB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60522AF212LB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.000 kg

    Simotics S-1FL6 Betriebsspannung 230V 3AC PN=1,5kW

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230V 3AC
    • Bemessungsleistung: PN=1,5kW
    • Bemessungsdrehzahl: NN=3000U/min
    • Bemessungsmoment: M0=4,78Nm; MN=4,78Nm
    • Achshöhe: 50mm
    • Geber: absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Mit Passfeder Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90
    • Geringes Trägheitsmoment (LI-Motor) in vier Achshöhen erhältlich
    • Temperaturabführung ohne externe Kühlung
    • Optional: Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen
    • Einfache und schnelle Montage dank des Steckers mit Schnellverschluss
    • Selbstkühlung für einen reibungslosen Betrieb
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Ein durchgängiges Antriebssystem mit hoher Funktionalität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie