Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 4,78 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 4,78 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60522AF212MA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 5.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948695937

Sonepar Artikelnummer

121123623

Hersteller Artikelnummer

1FL60522AF212MA1

Hersteller Typ

1FL6052-2AF21-2MA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60522AF212MA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.500 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist perfekt für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3AC
    • Nennleistung (PN): 1,5 kW
    • Nennzahl (NN): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0, MN): 4,78 Nm
    • Achshöhe: 50 mm
    • Winkelsteckergeber: Single-Turn absolut, 21 Bit, 2500 Inkr./Umdr.
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP 65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel mit Konvertern: SINAMICS V90
    • Selbstkühlung über Motoroberfläche
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen ab: 3.000 U/min
    • Optionale Ausstattung: Absolutwertgeber 21 Bit Singleturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für einfache Installation
    • Schneller und einfacher Einbau dank Steckers mit Schnellverschluss
    • Anpassbare Optionen für spezifische Kundenanforderungen
    • Durchgängiges Antriebssystem für verbesserte Funktionalität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie