Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 4,78 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 4,78 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60522AF212LA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 5.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692608

Sonepar Artikelnummer

121123658

Hersteller Artikelnummer

1FL60522AF212LA1

Hersteller Typ

1FL6052-2AF21-2LA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60522AF212LA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.500 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230V 3AC
    • PN: 1,5kW
    • NN: 3000 U/min
    • M0: 4,78 Nm
    • MN: 4,78 Nm
    • Achshöhe: 50 mm
    • Geber: absolut 20 Bit (12 Bit Multiturn)
    • Mit Passfeder Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision.
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration.
    • Einfacher und schneller Einbau dank des Steckers mit Schnellverschluss.
    • Selbstkühlung ermöglicht Betrieb ohne externe Kühlung.
    • Anpassungsfähig an spezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie