Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 4,78 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 4,78 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60522AF212MG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 5.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948695951

Sonepar Artikelnummer

121123749

Hersteller Artikelnummer

1FL60522AF212MG1

Hersteller Typ

1FL6052-2AF21-2MG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60522AF212MG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.500 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist geeignet für einfache und höhere dynamische Anwendungen, und bietet hohe Dynamik, Präzision und Kompaktheit.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3AC
    • Nennleistung (PN): 1,5 kW
    • Nenndrehzahl (NN): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0, MN): 4,78 Nm
    • Achshöhe: 50 mm
    • Winkelsteckergeber: Single-Turn absolut, 21 Bit
    • Schutzart: IP65
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3.000 U/min
    • Selbstkühlend, ohne externe Kühlung
    • Varianten mit Bremsleistungen: 0,05 kW bis 2,00 kW

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für komplexe Bewegungsabläufe
    • Einfache und schnelle Installation dank Steckers mit Schnellverschluss
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Kompatibilität mit SINAMICS V90 für leistungsstarke Servosysteme
    • Dichtungsring und optimale Wärmeableitung für verbesserte Lebensdauer

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie