Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 4,78 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 4,78 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60522AF212LH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692639

Sonepar Artikelnummer

121123775

Hersteller Artikelnummer

1FL60522AF212LH1

Hersteller Typ

1FL6052-2AF21-2LH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60522AF212LH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.000 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ideal für dynamische Anwendungen in Kombination mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 und bietet eine hohe Funktionalität und Präzision.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230V 3AC
    • Nennleistung: 1,5 kW
    • Nenn-Drehzahl: 3000 U/min
    • Nennmoment: 4,78 Nm
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Achshöhe: 50 mm
    • Geber: Absolut 20 Bit (12 Bit Multiturn)
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kühlung: Selbstkühlend, ohne externe Kühlung
    • Optionale Ausstattung: Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen
    • Einfache Installation dank Stecker mit Schnellverschluss
    • Kompakte Bauweise mit geringem Trägheitsmoment
    • Anpassungsfähigkeit an spezifische Anforderungen durch unterschiedliche Optionen und Zubehör
    • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, die hohe Leistung und Funktionalität erfordern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie