Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 4,78 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 4,78 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60522AF212LG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 5.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692622

Sonepar Artikelnummer

121123844

Hersteller Artikelnummer

1FL60522AF212LG1

Hersteller Typ

1FL6052-2AF21-2LG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60522AF212LG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

5.500 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein hochdynamischer und präziser permanenterregter Synchronmotor, ideal für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Kombination mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230V 3AC
    • Bemessungsleistung: PN=1,5kW
    • Bemessungsgeschwindigkeit: NN=3000U/min
    • Maximales Drehmoment: M0=4,78Nm; MN=4,78Nm
    • Achshöhe: 50mm
    • Geber: Absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Welle: Glatte Welle Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibilität: Zu den Umrichtern SINAMICS V90
    • Selbstkühlung: Ja
    • Stecker: Mit Schnellverschluss
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Optional: Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für herausfordernde Anwendungen.
    • Kompakte Bauweise für Platzersparnis.
    • Schnelle und einfache Installation dank des Steckers mit Schnellverschluss.
    • Flexibilität durch Anpassungsmöglichkeiten wie Stecker und Geber.
    • Effiziente Wärmeableitung ohne externe Kühlung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie