Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 6,37 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 6,37 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60542AF212LB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692653

Sonepar Artikelnummer

121122815

Hersteller Artikelnummer

1FL60542AF212LB1

Hersteller Typ

1FL6054-2AF21-2LB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60542AF212LB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.200 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor, der in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für dynamische Anwendungen geeignet ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230V 3AC
    • Nennleistung: 2 kW
    • Nennzahl: 3000 U/min
    • M0: 6,37 Nm; Mn: 6,37 Nm
    • Achshöhe: 50 mm
    • Geber: absolut 20 Bit (12 Bit Multiturn)
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu: SINAMICS V90
    • Anzahl der Achshöhen: vier
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: ab 3000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen
    • Kompakt und leicht einzubauen dank Schnellverschluss-Stecker
    • Keine externe Kühlung erforderlich, Wärmeableitung über Motoroberfläche
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Geringes Trägheitsmoment für bessere Leistung in dynamischen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie