Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 6,37 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 6,37 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60542AF212LH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692677

Sonepar Artikelnummer

121123020

Hersteller Artikelnummer

1FL60542AF212LH1

Hersteller Typ

1FL6054-2AF21-2LH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60542AF212LH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.200 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet, um ein leistungsstarkes Servosystem mit hoher Funktionalität zu schaffen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230V 3AC
    • Nennleistung (PN): 2kW
    • Nennanzahl der Umdrehungen (NN): 3000U/min
    • Nennmoment (M0, Mn): 6,37Nm
    • Achshöhe: 50mm
    • Geber: Absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Welle: Glatte Welle Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern: SINAMICS V90

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise und Selbstkühlung
    • Schneller und einfacher Einbau dank Stecker mit Schnellverschluss
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen mit verschiedenen Optionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie