Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 6,37 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 6,37 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60542AF212AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948695982

Sonepar Artikelnummer

121123497

Hersteller Artikelnummer

1FL60542AF212AB1

Hersteller Typ

1FL6054-2AF21-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60542AF212AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.200 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ideal für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3AC
    • PN = 2 kW, NN = 3000 U/min
    • M0 = 6,37 Nm, MN = 6,37 Nm
    • Achshöhe: 50 mm
    • Inkrementalgeber: TTL 2500 Inkr./Umdr.
    • Haltebremse und Schutzart: IP65
    • Selbstkühlung ohne externe Kühlung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Hochdynamisches und geringes Trägheitsmoment (LI-Motor)
    • Optionale Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau dank des Steckers mit Schnellverschluss
    • Anpassbar an spezifische Kundenanforderungen durch verschiedene Optionen
    • Durchgängiges Antriebssystem mit hoher Funktionalität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie