Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 6,37 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 6,37 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60542AF212MA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948696019

Sonepar Artikelnummer

121123662

Hersteller Artikelnummer

1FL60542AF212MA1

Hersteller Typ

1FL6054-2AF21-2MA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60542AF212MA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.700 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230 V 3AC
    • Nennleistung (PN): 2 kW
    • Nennniedrigdrehzahl (NN): 3000 U/min
    • Drehmoment (M0 = MN): 6,37 Nm
    • Achshöhe: 50 mm
    • Winkelsteckergeber: Single-Turn absolut, 21 Bit
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Kompatibel mit Konvertern: SINAMICS V90
    • Schutzart: IP65
    • Selbstkühlung: Ja
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Bremsleistungen: 0,05 kW bis 2,00 kW
    • Optionale Ausstattung: Absolutwertgeber 21 Bit Singleturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Integration.
    • Schneller und einfacher Einbau dank Steckverbindung mit Schnellverschluss.
    • Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen.
    • Leistungsstarkes Servosystem in Kombination mit SINAMICS V90.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie