Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 6,37 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 6,37 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60542AF212LG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948692660

Sonepar Artikelnummer

121123751

Hersteller Artikelnummer

1FL60542AF212LG1

Hersteller Typ

1FL6054-2AF21-2LG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60542AF212LG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.700 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist für dynamische Anwendungen geeignet und bietet hohe Funktionalität in Kombination mit dem Servoantrieb SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230V 3AC
    • Nennleistung: 2kW
    • Nennumdrehungen: 3000 U/min
    • Drehmoment (M0): 6,37Nm
    • Drehmoment (Mn): 6,37Nm
    • Achshöhe: 50mm
    • Geber: absolut 20bit (12bit Multiturn)
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: nicht vorhanden
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibilität: zu den Umrichtern SINAMICS V90
    • Selbstkühlung und Wärmeabfuhr über Motoroberfläche
    • Drehmomentbereich: 0,16 Nm bis 6,37 Nm
    • Zusätzliche Optionen: Steckverbindung, Geber, Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik für schnelle Bewegungsabläufe
    • Präzision in der Ansteuerung von Bewegungen
    • Kompakte Bauweise für flexible Integration
    • Schneller und einfacher Einbau durch Stecker mit Schnellverschluss
    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten an kundenspezifische Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie