SIEMENS - SIMOTION IT OPC XML-DA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AU18208BB200AB0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 49011000
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515730811
Sonepar Artikelnummer
121122981
Hersteller Artikelnummer
6AU18208BB200AB0
Hersteller Typ
6AU1820-8BB20-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AU18208BB200AB0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49011000
Gewicht:
0.010 kg
- Produkttyp: OPC XML-DA Kommunikationspaket
- Lizenztyp: Einfach-Lizenz
- Kompatibilität: SIMOTION Gerät
- SIMOTION Kernel Version: < V4.2
- Bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur Kommunikation mit SIMOTION Geräten.
- Ermöglicht eine einfache Integration mit bestehenden Systemen.
- Unterstützt schnelle und zuverlässige Datenübertragung.
Simotion IT OPC XML-DA Kommunikationspaket OPC XML-DA Server Einfach-Lizenz für ein Simotion Geraet fuer Simotion Kernel < V4.2
Dies ist eine Einfach-Lizenz für den OPC XML-DA Server, der mit einem SIMOTION Gerät in Verbindung mit SIMOTION Kernel < V4.2 eingesetzt werden kann.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


