SIEMENS - SINAMICS Control Unit CU310-2 DP Control Unit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL30401LA000AA0
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der digitalen Eingänge - 11
Höhe - 191 mm
Breite - 73 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948660102
Sonepar Artikelnummer
121123877
Hersteller Artikelnummer
6SL30401LA000AA0
Hersteller Typ
6SL3040-1LA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL30401LA000AA0
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
11
Höhe:
191 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.790 kg
- Modell: CU310-2 DP für Einachsantriebe
- Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS
- Integrierte DRIVE-CLiQ-Buchse für Anschluss von Motoren und Sensoren
- Direkte Parameterveränderung über Basic Operator Panel (BOP20)
- Diagnosefähigkeiten während des Betriebs über BOP20
- Inbetriebnahme und Diagnose mit dem Inbetriebnahme-Tool STARTER
- Verfügbarkeit einer CompactFlash Card und Staubschutz-Blindstopfen für DRIVE-CLiQ-Port
- Flexibilität durch Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Motoren
- Einfache Bedienung und Parameteranpassung direkt am Gerät
- Effektive Diagnose und Inbetriebnahme, die Zeit und Aufwand spart
- Optimaler Schutz der Schnittstellen durch Staubschutzoptionen
- Vielfältige Anwendungen mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS
Sinamics S120 Control Unit CU310-2 DP mit PROFIBUS Schnittstelle ohne CompactFlash Karte
Die Control Unit SINAMICS CU310-2 DP für Einachsantriebe steuert das Umrichtersystem SINAMICS S120 und ermöglicht den Anschluss von DRIVE-CLiQ-Motoren sowie Sensor Modules Cabinet-Mounted.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


