SIEMENS - SINAMICS Control Unit CU310-2 PN Control Unit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL30401LA010AA0
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der digitalen Eingänge - 11
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 2
Höhe - 191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948660119
Sonepar Artikelnummer
121123879
Hersteller Artikelnummer
6SL30401LA010AA0
Hersteller Typ
6SL3040-1LA01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL30401LA010AA0
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
11
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Höhe:
191 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.790 kg
- Modell: SINAMICS Control Unit CU310-2 PN
- Schnittstelle: PROFINET (ohne CompactFlash Card)
- Kompatibilität: Power Module-Bauform Blocksize
- Anschluss: DRIVE-CLiQ-Buchse für Motoren oder Sensor Modules Cabinet-Mounted (SMC)
- Bedienung: Basic Operator Panel (BOP20) zur direkten Parametrierung
- Diagnose: Unterstützung durch Inbetriebnahme-Tool STARTER
- Zusätzliche Teile: CompactFlash Card, Staubschutz-Blindstopfen für DRIVE-CLiQ-Port
- Einfache Parameteranpassung direkt am Gerät mit dem Basic Operator Panel.
- Flexibilität bei der Motoransteuerung aufgrund der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten.
- Effiziente Inbetriebnahme und Diagnose durch das STARTER-Tool.
- Robuste Bauweise mit Staubschutz für langlebige Nutzung.
- Teil der SINAMICS Antriebsfamilie, die für unterschiedliche Anwendungsgebiete geeignet ist.
Sinamics S120 Control Unit Cu310-2 Pn Mit Profinet Schnittstelle Ohne Compactflash Card
Die Control Unit SINAMICS CU310-2 PN für Einachsantriebe steuert das Umrichtersystem SINAMICS S120 und bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten für Motoren und Sensoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


