SIEMENS - SINAMICS CU230P-2 HVAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32430BB301HA3
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 3
Anzahl der digitalen Eingänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948665879
Sonepar Artikelnummer
121124303
Hersteller Artikelnummer
6SL32430BB301HA3
Hersteller Typ
6SL3243-0BB30-1HA3
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32430BB301HA3
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
5
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Schutzart (NEMA):
1
Höhe:
199 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
65.5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.610 kg
- 6 Digital Input (DI)
- 3 Digital Output (DO)
- 4 Analog Input (AI)
- 2 Analog Output (AO)
- 1 Motortemperatur-Sensor-Eingang
- 2 PSU-out (DC 10V, DC 24V)
- 1 PSU-in (DC 24V)
- USB- und MMC-Interface
- Schutzart IP20
- Integration mit SINAMICS G120 und G120P Power Modules
- Unterstützte Protokolle: USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP
- Optimale Unterstützung für Anwendungen in der Gebäude- und Prozessindustrie
- Flexible Regelungsarten zur Steuerung und Überwachung des Leistungsteils
- Ermöglicht den Anschluss aller prozessrelevanten Hilfsaggregate und externer Komponenten
- Vielfältige Kommunikationsschnittstellen für individuelle Anforderungen
Sinamics G120 Control Unit CU230P-2 HVAC USS/MODBUS RTU/BACnet MS/TP
Die Control Unit CU230P-2 ist der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren und ermöglicht die Kommunikation zu einer lokalen oder zentralen Steuerung sowie zu Überwachungseinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


