SIEMENS - SINAMICS CU240E-2 PN-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32440BB131FA0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 3
Anzahl der digitalen Eingänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948661871
Sonepar Artikelnummer
121114407
Hersteller Artikelnummer
6SL32440BB131FA0
Hersteller Typ
6SL3244-0BB13-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32440BB131FA0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Schutzart (NEMA):
1
Höhe:
199 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
46 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.490 kg
- Integrierte Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO)
- Integrierte Sicherheitsfunktionen: SS1, SLS, SDI, SSM
- PROFINET Schnittstelle
- Eingänge: 6DI, Ausgänge: 3DO, 2AI, 2AO
- Max. 3F-DI PTC/KTY Schnittstelle
- USB- und SD/MMC-Schnittstelle
- Schutzart IP20
- Umgebungstemperatur: 0 bis +50°C ohne Power Module
- Kompatibel mit SINAMICS Leistungsteilen: PM240-2 (0,55 kW bis 132 kW) und PM240 (bis 250 kW)
- Kartenslot zum Klonen von Parametersätzen
- Kommunikationsprotokolle: USS, Modbus RTU, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP
- Vielseitige Einsetzbarkeit in allgemeinen Maschinenbauanwendungen
- Optimale Unterstützung durch I/O- und Feldbus-Schnittstellen
- Intuitive Serieninbetriebnahme durch Kartenslot
- Flexible Regelungsarten für verschiedene Anwendungen
- Einfacher Anschluss von prozessrelevanten Hilfsaggregaten und externen Komponenten
Sinamics G120 Control Unit CU240E-2 PN-F
Die Control Unit CU240E-2 ist Teil des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120 und dient zur Steuerung und Überwachung von Motoren in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


