SIEMENS - SINAMICS CU250S-2 CAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32460BA221CA0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 3
Anzahl der digitalen Eingänge - 15
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948664100
Sonepar Artikelnummer
121114413
Hersteller Artikelnummer
6SL32460BA221CA0
Hersteller Typ
6SL3246-0BA22-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32460BA221CA0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
15
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Schutzart (NEMA):
1
Höhe:
199 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.610 kg
- Integration: Canopen unterstützt Vektorregelung
- Einfach-Positionierer EPOS über Lizenz extended Functions
- 4 konfigurierbare DI/DO, 6 DI (3 F-DI), 5 DI, 3 DO (1 F-DO)
- 2 AI, 2 AO
- Safety: integrierte STO, SBC, SS1, weitere Safety Funktionen über Lizenz EXTENDED SAFETY
- Geber-SS: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI Resolver/HTL über Klemme
- Schutzart IP20
- USB- und SD/MMC-Interface
- Kompatibel mit Leistungsteilen PM240-2 (0,55 kW bis 132 kW) und PM240 (bis 250 kW)
- Unterstützte Kommunikationsprotokolle: USS, Modbus RTU, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP
- Erweiterte Safety Funktionen erhöhen die Sicherheit während des Betriebs.
- Großes I/O Gerüst für umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten.
- Optimale Unterstützung für verschiedene Anwendungen im Maschinenbau.
- Einfacher Anschluss aller prozessrelevanten Hilfsaggregate und externer Komponenten wie Sensoren und Ventile.
- Flexible Regelungsarten ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Hub-, Schwenk-, Fahr- oder Drehanwendungen.
Sinamics G120 Control Unit CU250S-2
Die Control Unit CU250S-2 ist für performante Applikationen im allgemeinen Maschinenbau konzipiert und bietet umfangreiche Funktionen für die Regelung und Überwachung von Motoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


