SIEMENS - SINAMICS CU250S-2 PN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32460BA221FA0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 3
Anzahl der digitalen Eingänge - 15
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948664117
Sonepar Artikelnummer
121114410
Hersteller Artikelnummer
6SL32460BA221FA0
Hersteller Typ
6SL3246-0BA22-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32460BA221FA0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
15
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Schutzart (NEMA):
1
Höhe:
199 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.610 kg
- Integrierte PROFINET-Schnittstelle
- 4 konfigurierbare DI/DO
- 6 DI (3 F-DI), 5 DI, 3 DO (1 F-DO)
- 2 AI, 2 AO
- Schutzart IP20
- USB- und SD/MMC-Interface
- Kompatibel mit PM240-2 (0,55 kW bis 132 kW) und PM240 (bis 250 kW)
- Vektorregelung mit zwei anschließbaren Gebern
- Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO, SBC, SS1
- Zusätzliche Safety-Funktionen über Lizenz verfügbar
- Unterstützte Kommunikationsprotokolle: USS, Modbus RTU, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen
- Optimale Unterstützung für umfangreiche Anwendungen im Maschinenbau
- Ermöglicht flexible Regelungsarten und Motoranpassungen
- Einfacher Anschluss aller prozessrelevanten Komponenten wie Sensoren und Ventile
- Erweiterte Safety-Funktionen bieten zusätzlichen Schutz für Anlagen und Bedienpersonal
- Modularer Aufbau ermöglicht einfache Anpassungen an spezifische Anforderungen
Sinamics G120 Control Unit CU250S-2 PN
Die Control Unit CU250S-2 ist für performante Applikationen im allgemeinen Maschinenbau konzipiert und unterstützt unter anderem Vektorregelung und erweiterte Sicherheitsfunktionen.
Technische Details:
Kundenmehrwerte:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


