SIEMENS - SINAMICS FSG Adapter für PM240-2 G120X G120XA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32662HG000BA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 2.563 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515682332
Sonepar Artikelnummer
121126879
Hersteller Artikelnummer
6SL32662HG000BA0
Hersteller Typ
6SL3266-2HG00-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32662HG000BA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
2.563 kg
- Geeignet für PM240-2, G120X und G120XA Frequenzumrichter
- Ermöglicht die Verlegung von bis zu 4 kleineren Kabeln mit einem Querschnitt von je 120 mm²
- Kabel können am Boden des Schaltschranks angeschlossen werden
- Leichter zu biegen und zu verlegen als größere Kabel
- Optimale Nutzung des verfügbaren Platzes im Schaltschrank
- Einfachere und schnellere Verkabelung in engen Raumverhältnissen
- Verbesserte Flexibilität bei der Kabelverlegung
- Effiziente Lösung für die Herausforderungen der Antriebverkabelung
Sinamics FSG Adapter geeignet fuer PM240-2 FSG G120X FSG G120XA FSG
Der SINAMICS FSG-Adapter bietet eine optimale platzsparende Verdrahtung für Frequenzumrichter der SINAMICS G120-Serie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


