SIEMENS - SINAMICS G120D CU240D-2 PN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL35440FB201FA0
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Anzahl der digitalen Eingänge - 6
Einsatz im Industriebereich zulässig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948661604
Sonepar Artikelnummer
121124265
Hersteller Artikelnummer
6SL35440FB201FA0
Hersteller Typ
6SL3544-0FB20-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL35440FB201FA0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
11
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Ja
Höhe:
208 mm
Breite:
153 mm
Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.780 kg
- Modell: SINAMICS CU240D-2
- Kommunikationsschnittstelle: PROFINET
- Digitale Eingänge: 6 DI / 1 F-DI
- Digitale Ausgänge: 2 DO
- Analoogeingänge: 2 AI
- USB-Schnittstelle: Vorhanden
- SD/MMC-Karten-Schnittstelle: Vorhanden
- HTL-Geberschnittstelle: Vorhanden
- Schutzart: IP65
- Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C
- Integrierte Sicherheitsfunktion Sicher abgeschaltetes Moment (STO) für verbesserten Antriebsschutz.
- Mehrere Varianten der Control Units ermöglichen Anpassungen an spezifische Anforderungen.
- Fünf Sicherheitsfunktionen in den Fail-safe-Varianten bieten umfassende Sicherheitslösungen.
- Kompatibilität mit den Power Modulen PM250D für vielseitige Anwendungen.
- Externe DC-24-V Energieversorgung ermöglicht flexible Installationen.
Sinamics G120D Control Unit CU240D-2 PN PROFINET
Die Control Unit SINAMICS CU240D-2 ermöglicht die Regelung des dezentralen Umrichters SINAMICS G120D und bietet eine Vielzahl von Funktionen für die Anpassung an unterschiedliche Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


