SIEMENS - SINAMICS G120D CU250D-2 PN-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL35460FB211FA0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Anzahl der digitalen Eingänge - 6
Einsatz im Industriebereich zulässig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948661642
Sonepar Artikelnummer
121124278
Hersteller Artikelnummer
6SL35460FB211FA0
Hersteller Typ
6SL3546-0FB21-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL35460FB211FA0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
10
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Ja
Höhe:
208 mm
Breite:
153 mm
Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.780 kg
- Profinet und Safety integriert
- 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI
- USB-Schnittstelle
- SD/MMC-Karten-Schnittstelle
- HTL und SSI Geberschnittstelle
- Schutzart IP65
- Umgebungstemperatur -10 bis +50°C ohne Power Module
- Verschiedene Ausführungen: CU250D-2 DP-F, CU250D-2 PN-F, CU250D-2 PN-F PP, CU250D-2 PN-F FO
- Flexibilität in der Anwendung durch Anpassungsmöglichkeiten per Parametrierung
- Sicherer Betrieb durch fünf integrierte Sicherheitsfunktionen
- Realisation von Positionieranwendungen bei Hub-, Schwenk-, Fahr- oder Drehanwendungen
- Ermöglichung einer Vector-Regelung und geberlosen Vector-Regelung
- Externe DC-24-V Energieversorgung für einfachen Betrieb erforderlich
Sinamics g120d control unit cu250d-2 pn-f profinet und safety integrated positionierfähig
Die Control Unit CU250D-2 ermöglicht die Regelung dezentraler Umrichter und bietet vielseitige Anpassungsoptionen für Positionieranforderungen in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


