Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS G120X IP20 PT frame FSA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS G120X IP20 PT frame FSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32616GA000BA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948679234

Sonepar Artikelnummer

121125974

Hersteller Artikelnummer

6SL32616GA000BA0

Hersteller Typ

6SL3261-6GA00-0BA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32616GA000BA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.300 kg

    Sinamics G120X IP20 Push Through Frame

    Der optionale Push-Through-Einbaurahmen dient der Montage eines Umrichters SINAMICS G120X Baugrößen FSA bis FSG in einem Schaltschrank.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP20/UL Open Type
    • Geeignet für Frequenzumrichter SINAMICS G120X Baugrößen FSA bis FSG
    • Platzsparende Aufbautechnik im Schaltschrank
    • Abfuhr der Verlustleistung über externe Kühlkörper
    • Separate interne Luftzirkulation

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine effiziente Kühlung des Umrichters
    • Optimiert die Raumausnutzung im Schaltschrank
    • Einfachere Montage und Bedienung
    • Verbessert die Betriebssicherheit durch Einhaltung der Schutzarten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie