SIEMENS - SINAMICS G120X IP20 PT frame FSB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32616GB000BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948679241
Sonepar Artikelnummer
121125976
Hersteller Artikelnummer
6SL32616GB000BA0
Hersteller Typ
6SL3261-6GB00-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32616GB000BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.300 kg
- Modell: SINAMICS G120X
- Schutzart: IP20/UL Open Type
- Montage: Push-Through-Einbaurahmen für Baugrößen FSA bis FSG
- Platzsparende Aufbautechnik: Ablenkung der Verlustleistung über externe Kühlkörper
- Luftzirkulation: Separate interne Luftzirkulation
- Effiziente Nutzung des verfügbaren Platzes im Schaltschrank.
- Verbesserte Kühlleistung durch innovative Montageoptionen.
- Flexible Installation durch optionale Komponenten.
- Hohe Zuverlässigkeit und Schutz der Antriebstechnik.
Sinamics g120x ip20 push through frame
Der optionale Push-Through-Einbaurahmen ermöglicht die Montage des Frequenzumrichters SINAMICS G120X in einem Schaltschrank, während der Kühlkörper durch die Schaltschrankwand verläuft.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


