Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS G120X IP20 PT frame FSC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS G120X IP20 PT frame FSC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32616GC000BA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948679258

Sonepar Artikelnummer

121125979

Hersteller Artikelnummer

6SL32616GC000BA0

Hersteller Typ

6SL3261-6GC00-0BA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32616GC000BA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.300 kg

    Sinamics g120x

    Der optionale Push-Through-Einbaurahmen dient der Montage eines Umrichters SINAMICS G120X Baugrößen FSA bis FSG in einem Schaltschrank.

    Technische Details:

    • Push-Through-Einbaurahmen für den Frequenzumrichter SINAMICS G120X
    • Schutzart IP20/UL Open Type bei der Push-Through-Montage
    • Integration in Schaltschrank mit Kühler durch die Schaltschrankwand
    • Platzsparende Aufbautechnik für den Betrieb im Schaltschrank
    • Separate interne Luftzirkulation zur Verlustleistungsableitung

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Raumausnutzung durch kompakte Bauweise
    • Erhöhte Flexibilität bei der Installation im Schaltschrank
    • Optimierte Kühlung für einen zuverlässigen Betrieb
    • Einfacher Zugang zu den Umrichtern für Wartungszwecke

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie