SIEMENS - SINAMICS G120X IP20 PT frame FSD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32616GD000BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948679265
Sonepar Artikelnummer
121125981
Hersteller Artikelnummer
6SL32616GD000BA0
Hersteller Typ
6SL3261-6GD00-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32616GD000BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.300 kg
- Baugrößen: FSA bis FSG
- Schutzart: IP20/UL Open Type
- Montagetechnik: Push-Through-Montage
- Kühlkörper verläuft durch die Schaltschrankwand
- Externe Kühlkörper für Verlustleistung
- Separate interne Luftzirkulation
- Platzsparende Installationsmöglichkeit im Schaltschrank
- Effiziente Ableitung der Verlustleistung
- Verbesserte Luftzirkulation sorgt für optimale Kühlung
- Erhöhte Flexibilität bei der Einbaukonfiguration
- Einfacher Zugang zum Frequenzumrichter während der Montage
Sinamics G120X IP20 Push Through
Der optionale Push-Through-Einbaurahmen dient der Montage eines Umrichters SINAMICS G120X in einem Schaltschrank für eine platzsparende Aufbautechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


