Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS G120X IP20 PT frame FSE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS G120X IP20 PT frame FSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32616GE000BA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948679272

Sonepar Artikelnummer

121125983

Hersteller Artikelnummer

6SL32616GE000BA0

Hersteller Typ

6SL3261-6GE00-0BA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32616GE000BA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.300 kg

    Sinamics G120X IP20 Push Through

    Der optionale Push-Through-Einbaurahmen dient der Montage eines Umrichters SINAMICS G120X in einem Schaltschrank und sorgt für eine platzsparende Aufbautechnik.

    Technische Details:

    • Baugrößen: FSA bis FSG
    • Schutzart: IP20/UL Open Type
    • Kühlkörperverlauf durch die Schaltschrankwand
    • Externe Kühlkörper für Verlustleistung
    • Separate interne Luftzirkulation

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Montage im Schaltschrank
    • Effiziente Ableitung der Verlustleistung
    • Optimale Kühlung durch externe Komponenten
    • Verbesserte Wartungsfreundlichkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie