Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SINAMICS G120X IP20 PT frame FSF

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SINAMICS G120X IP20 PT frame FSF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32616GF000BA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948679289

Sonepar Artikelnummer

121125985

Hersteller Artikelnummer

6SL32616GF000BA0

Hersteller Typ

6SL3261-6GF00-0BA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32616GF000BA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.300 kg

    Sinamics G120X IP20 Push Through Frame

    Der optionale Push-Through-Einbaurahmen dient der Montage eines Umrichters SINAMICS G120X Baugrößen FSA bis FSG in einem Schaltschrank.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP20/UL Open Type
    • Kompatibel mit Frequenzumrichtern SINAMICS G120X
    • Platzsparende Aufbautechnik im Schaltschrank
    • Ableitung der Verlustleistung über externe Kühlkörper
    • Separate interne Luftzirkulation

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert die Installation in beengten Schaltraumverhältnissen
    • Verbessert die Kühlung des Umrichters
    • Schneller Zugriff und einfachere Wartung
    • Optimale Nutzung des verfügbaren Platzes im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie