SIEMENS - SINAMICS G120X P21 Top Cover FSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32661PA000BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948679302
Sonepar Artikelnummer
121125735
Hersteller Artikelnummer
6SL32661PA000BA0
Hersteller Typ
6SL3266-1PA00-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32661PA000BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.300 kg
- Kompatibilität: FSA bis FSG Baugrößen des SINAMICS G120X
- Schutzart: IP21
- Montage: Wandmontage über dem Umrichter
- Geeignet für: Ausführung in abschließbaren Technikräumen
- Ermöglicht sicheren Betrieb außerhalb eines Schaltschranks.
- Schutz vor Staub und Wasser mit der Schutzart IP21.
- Einfache Installation durch Wandmontage.
Sinamics G120X IP21 Top Cover
Das IP21 Top Cover für den Frequenzumrichter SINAMICS G120X ermöglicht den Einsatz in Technikräumen und erreicht die Schutzart IP21.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


