SIEMENS - SINAMICS G120X P21 Top Cover FSB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32661PB000BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948679319
Sonepar Artikelnummer
121125741
Hersteller Artikelnummer
6SL32661PB000BA0
Hersteller Typ
6SL3266-1PB00-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32661PB000BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.300 kg
- Schutzart: IP21
- Kompatibel mit den Baugrößen: FSA bis FSG
- Montagemöglichkeit: Über dem Umrichter bei Wandmontage
- Verwendung: Geeignet für den Einsatz außerhalb eines Schaltschranks
- Erhöhte Sicherheit durch IP21 Schutz
- Flexibilität in der Installation dank Wandmontage
- Geeignet für unterschiedliche Umgebungen, einschließlich Technikräumen
- Einfacher Einsatz mit SINAMICS G120X Frequenzumrichtern
Sinamics G120X IP21 Top Cover
Der IP21 Top Cover ist eine ergänzende Systemkomponente für den Frequenzumrichter SINAMICS G120X, die Schutzart IP21 bietet und für den Einsatz in abschließbaren Technikräumen geeignet ist.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


