SIEMENS - SINAMICS G120X P21 Top Cover FSC und FSD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32661PD000BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948679333
Sonepar Artikelnummer
121125748
Hersteller Artikelnummer
6SL32661PD000BA0
Hersteller Typ
6SL3266-1PD00-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32661PD000BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.300 kg
- Schutzart: IP21
- Geeignet für Baugrößen: FSA bis FSG
- Montage: Wandmontage über dem Umrichter
- Verwendung: Ideal für abschließbare Technikräume und außerhalb von Schaltschränken
- Erhöhte Sicherheit durch den IP21 Schutz
- Flexibles Design für verschiedene Anwendungen
- Einfache Montage dank der klaren Anweisungen
- Verbesserte Zugänglichkeit in Technikräumen
Sinamics G120X IP21 Top Cover für FSC und FSD
Der SINAMICS G120X IP21 Top Cover ist eine ergänzende Systemkomponente, die die Schutzart IP21 für den Frequenzumrichter SINAMICS G120X ermöglicht.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


