SIEMENS - SINAMICS G120X P21 Top Cover FSF und FSG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32661PF000BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85049090
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948679357
Sonepar Artikelnummer
121125758
Hersteller Artikelnummer
6SL32661PF000BA0
Hersteller Typ
6SL3266-1PF00-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32661PF000BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.300 kg
- Schutzart: IP21
- Kompatibel mit Baugrößen: FSA bis FSG
- Einsatzbereich: Geeignet für Montage über dem Umrichter bei Wandmontage
- Optionales Zubehör für SINAMICS G120X
- Schutz des Frequenzumrichters in technikgerechten Umgebungen
- Ermöglicht den Einsatz außerhalb eines Schaltschranks
- Zuverlässige Leistung in verschiedenen Installationsbedingungen
Sinamics G120X IP21 Top Cover
Das IP21 Top Cover für den Frequenzumrichter SINAMICS G120X bietet Schutzart IP21, was es für den Einsatz in abschließbaren Technikräumen geeignet macht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


